1205AV-62 NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:1205AV-62
Rubix:453591




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,8 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Produktdetails : 1205AV-62 NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,8 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage