1204AV-M NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager (MS)
NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:1204AV-M
Rubix:453588




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41,9 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 1204AV-M NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager (MS)
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41,9 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage