1203AV NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:1203 AV
Rubix:16470
Hersteller:1203AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36,8 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 1203AV NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36,8 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std