20212JV NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager
NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:20212 JV
Rubix:122679
Hersteller:20212JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 20212JV NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager
Nilosring für einreihige Tonnenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Tonnenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage