20208JV-M NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager (MS)
NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:20208JV-M
Rubix:453684




Produktdetails : 20208JV-M NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager (MS)
Nilosring für einreihige Tonnenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Tonnenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std