7201JVH NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7201 JVH
Rubix:16881
Hersteller:7201JVH




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 1,8 mm |
Produktdetails : 7201JVH NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 1,8 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage