7204AVH-C NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7204AVH-C
Rubix:455057




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44,8 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 7204AVH-C NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44,8 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage