6030JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6030 JV
Rubix:154374
Hersteller:6030JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 164 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 6030JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 164 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen