6214JV-M NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager (MS)
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6214JVM
Rubix:454751
Hersteller:6214JV-M




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 79,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 6214JV-M NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager (MS)
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 79,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage