61902JV-C NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:61902JV-C
Rubix:454502




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 1,8 mm |
Produktdetails : 61902JV-C NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 1,8 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std