16040JV-75 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:16040JV-75
Rubix:453674




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 286 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : 16040JV-75 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 286 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage