16038AV-57 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:16038AV-57
Rubix:453669




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 275 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : 16038AV-57 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 275 mm |
| Breite | 5 mm |
| Stärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std