33213AV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager

NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilos:33213 AV
Rubix:451753
Hersteller:33213AV
EAN:7316578008854
33213AV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser116,5 mm
Breite0,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33213AV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager


Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser116,5 mm
Breite0,5 mm
Stärke0,5 mm
Werkstoffstahl,verzinkt
Zolltarifcode73269098
5,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen