32222AK NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:32222 AK
Rubix:451569
Hersteller:32222AK




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 156 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 110 mm |
Produktdetails : 32222AK NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Doppelt außen dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Doppelt außen dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 156 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 110 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage