32217AV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager

NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilos:32217 AV
Rubix:16600
Hersteller:32217AV
EAN:7316578007765
32217AV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser146 mm
Breite0,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32217AV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager


Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser146 mm
Breite0,5 mm
Stärke0,5 mm
Werkstoffstahl,verzinkt
Zolltarifcode73269098
7,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std