Referenzen
Nilos:12.5X31X2.5B-134
Rubix:455367




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Produktdetails : 12.5X31X2.5B-134 NILOS-Ring DISKU
Der Nilosring ist eine robuste, verschleißarme Metalldichtung für extreme Einsatzbedingungen. Einsetzbar in nahezu jede existierende Konstruktion durch geringe Bauhöhe, wesentliche Standzeitverlängerung selbst bei hochwertigen Lagern mit bereits integrierter Dichtung.
Der Nilosring ist eine robuste, verschleißarme Metalldichtung für extreme Einsatzbedingungen. Einsetzbar in nahezu jede existierende Konstruktion durch geringe Bauhöhe, wesentliche Standzeitverlängerung selbst bei hochwertigen Lagern mit bereits integrierter Dichtung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage