RSM1000 Kurzhubzylinder 100 to
Niedrige und flache Hydraulikzylinder (RSM-Serie)
Siehe technische InformationenReferenzen
Enerpac:RSM1000
Rubix:716253
Hersteller:RSM1000
EAN:0662005302406


Technische Zusammenfassung
| Hubhöhe | 101 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 16 mm |
| Zylinderdurchmesser | 127 mm |
Produktdetails : RSM1000 Kurzhubzylinder 100 to
Der extra-flache Enerpac Hydraulikzylinder der Serie RSM mit Einfachwirkung wurde entwickelt, um schwere Lasten in äußerst begrenzten Arbeitsbereichen anzuheben, zu unterlegen oder präzise zu positionieren. Die besonders kompakte „Pancake-Bauform“ ermöglicht ein hervorragendes Verhältnis zwischen Kraft und Bauhöhe und sorgt für eine schnelle, unkomplizierte Anwendung, sowohl auf der Baustelle als auch im Werkstattumfeld.
Eigenschaften:
Die RSM-Serie zeichnet sich durch eine äußerst geringe Bauhöhe und eine kompakte Konstruktion aus, welche den Einsatz unter Maschinen, Formen, Gestellen oder Strukturen erleichtert, bei denen für herkömmliche Zylinder schlicht kein Platz ist. Der Zylinder arbeitet mit Einfachwirkung und Federrückzug, wodurch der Anschlussaufwand reduziert und die Rückstellung zwischen zwei Arbeitsschritten beschleunigt wird. Der Kolben besteht aus hochwertigem, hartverchromtem Stahl und widersteht selbst in anspruchsvollen Umgebungen Abnutzung und Korrosion. Die Kolbenstirnfläche ist geriffelt und sorgt für einen sicheren Halt auf der Last, ohne dass ein zusätzlicher Einsatz benötigt wird. Alle Modelle verfügen über integrierte Befestigungsbohrungen, die eine sichere Montage an Werkzeugen oder Unterlagen erlauben. Der Hydraulikanschluss ist standardisiert. Jeder Zylinder wird mit einem Schnellkuppler inklusive Schutzkappe geliefert, der das Eindringen von Schmutz während Transport und Lagerung verhindert. Die widerstandsfähige, eingebrannte Lackierung schützt den Zylinder zusätzlich vor Stößen und äußeren Einflüssen und verlängert die Lebensdauer. Die komplette Baureihe ist für den Betrieb in Hochdrucksystemen von Enerpac mit 700 bar ausgelegt und daher sofort kompatibel mit passenden Pumpen, Schläuchen und Zubehör. Durch die robuste und kompakte Bauweise sowie die produktivitätsorientierte Konstruktion gelten die RSM-Zylinder als Referenzlösung für Hebearbeiten in Bereichen mit extrem eingeschränktem Zugang.
Spezifikationen:
• Typ: Hydraulikzylinder mit Einfachwirkung, Federrückzug
• Baureihe: RSM-Serie, extra-flache „Pancake-Zylinder“
• Typische Hubkapazität der Serie: 5 t bis 150 t (modellabhängig)
• Nutzhub der Serie: ca. 6 mm bis 62 mm (modellabhängig)
• Maximaler Betriebsdruck: 700 bar (Enerpac-Hochdrucksystem)
• Gesamthöhe bei eingefahrenem Kolben: ca. 28,5 mm bis 117,3 mm (modellabhängig)
• Außendurchmesser des Zylinderkörpers: 58 mm bis 215 mm (modellabhängig)
• Hydraulikanschlussgewinde: 3/8"" 18 NPTF (Enerpac-Standardanschluss für Hochdruck)
• Ab Werk montierter Schnellkuppler: CR400 mit Schutzkappe (Ausnahme: RSM50 mit AR-400 Kuppler)
• Kolbenstirnfläche: geriffelt, keine zusätzliche Druckplatte notwendig
• Material des Kolbens: hartverchromter Stahl, hohe Verschleißfestigkeit
• Oberfläche: eingebrannte Lackierung für verbesserte mechanische und chemische Beständigkeit
• Integrierte Befestigungsbohrungen zur Montage des Zylinders an Grundplatten oder Werkzeugen
• Integrierter Tragegriff bei RSM750, RSM1000 und RSM1500 für einfacheren Transport
• Ungefähres Gewicht je nach Modell: 1,0 kg bis 26,3 kg
Eigenschaften:
Die RSM-Serie zeichnet sich durch eine äußerst geringe Bauhöhe und eine kompakte Konstruktion aus, welche den Einsatz unter Maschinen, Formen, Gestellen oder Strukturen erleichtert, bei denen für herkömmliche Zylinder schlicht kein Platz ist. Der Zylinder arbeitet mit Einfachwirkung und Federrückzug, wodurch der Anschlussaufwand reduziert und die Rückstellung zwischen zwei Arbeitsschritten beschleunigt wird. Der Kolben besteht aus hochwertigem, hartverchromtem Stahl und widersteht selbst in anspruchsvollen Umgebungen Abnutzung und Korrosion. Die Kolbenstirnfläche ist geriffelt und sorgt für einen sicheren Halt auf der Last, ohne dass ein zusätzlicher Einsatz benötigt wird. Alle Modelle verfügen über integrierte Befestigungsbohrungen, die eine sichere Montage an Werkzeugen oder Unterlagen erlauben. Der Hydraulikanschluss ist standardisiert. Jeder Zylinder wird mit einem Schnellkuppler inklusive Schutzkappe geliefert, der das Eindringen von Schmutz während Transport und Lagerung verhindert. Die widerstandsfähige, eingebrannte Lackierung schützt den Zylinder zusätzlich vor Stößen und äußeren Einflüssen und verlängert die Lebensdauer. Die komplette Baureihe ist für den Betrieb in Hochdrucksystemen von Enerpac mit 700 bar ausgelegt und daher sofort kompatibel mit passenden Pumpen, Schläuchen und Zubehör. Durch die robuste und kompakte Bauweise sowie die produktivitätsorientierte Konstruktion gelten die RSM-Zylinder als Referenzlösung für Hebearbeiten in Bereichen mit extrem eingeschränktem Zugang.
Spezifikationen:
• Typ: Hydraulikzylinder mit Einfachwirkung, Federrückzug
• Baureihe: RSM-Serie, extra-flache „Pancake-Zylinder“
• Typische Hubkapazität der Serie: 5 t bis 150 t (modellabhängig)
• Nutzhub der Serie: ca. 6 mm bis 62 mm (modellabhängig)
• Maximaler Betriebsdruck: 700 bar (Enerpac-Hochdrucksystem)
• Gesamthöhe bei eingefahrenem Kolben: ca. 28,5 mm bis 117,3 mm (modellabhängig)
• Außendurchmesser des Zylinderkörpers: 58 mm bis 215 mm (modellabhängig)
• Hydraulikanschlussgewinde: 3/8"" 18 NPTF (Enerpac-Standardanschluss für Hochdruck)
• Ab Werk montierter Schnellkuppler: CR400 mit Schutzkappe (Ausnahme: RSM50 mit AR-400 Kuppler)
• Kolbenstirnfläche: geriffelt, keine zusätzliche Druckplatte notwendig
• Material des Kolbens: hartverchromter Stahl, hohe Verschleißfestigkeit
• Oberfläche: eingebrannte Lackierung für verbesserte mechanische und chemische Beständigkeit
• Integrierte Befestigungsbohrungen zur Montage des Zylinders an Grundplatten oder Werkzeugen
• Integrierter Tragegriff bei RSM750, RSM1000 und RSM1500 für einfacheren Transport
• Ungefähres Gewicht je nach Modell: 1,0 kg bis 26,3 kg
Walter Titex
Stärken
• Hohe Kraft auf engstem Raum: Die extra-flache Bauhöhe ermöglicht Einsätze dort, wo jeder Millimeter zählt und ein Standardzylinder nicht mehr passt. Der „erste Millimeter“ Hub wird ohne aufwendige Demontagen möglich.
• Schnelle und sichere Verwendung: Der Schnellkuppler erleichtert die Verbindung und die Schutzkappe verhindert das Eindringen von Schmutz. Die Befestigungsbohrungen stabilisieren das Werkzeug und sorgen für ein kontrolliertes Anheben.
• Robust und langlebig: Hartverchromter Kolben und die widerstandsfähige Ofenlackierung bieten einen optimalen Schutz vor Verschleiß und Stößen. Dies reduziert ungeplante Stillstände und Austauschkosten.
• Einfache Bedienung: Einfachwirkender Betrieb mit Federrückzug ermöglicht weniger Schläuche, weniger Steuerung und eine automatische Rückstellung. Die Tragegriffe größerer Modelle erleichtern den Transport zusätzlich.
• Kompatibel im Enerpac-System: 700-bar-Betrieb mit bewährten Hochdruckanschlüssen und -zubehör. Direkt integrierbar in Pumpen- und Instrumentensysteme desselben Herstellers.
• Schnelle und sichere Verwendung: Der Schnellkuppler erleichtert die Verbindung und die Schutzkappe verhindert das Eindringen von Schmutz. Die Befestigungsbohrungen stabilisieren das Werkzeug und sorgen für ein kontrolliertes Anheben.
• Robust und langlebig: Hartverchromter Kolben und die widerstandsfähige Ofenlackierung bieten einen optimalen Schutz vor Verschleiß und Stößen. Dies reduziert ungeplante Stillstände und Austauschkosten.
• Einfache Bedienung: Einfachwirkender Betrieb mit Federrückzug ermöglicht weniger Schläuche, weniger Steuerung und eine automatische Rückstellung. Die Tragegriffe größerer Modelle erleichtern den Transport zusätzlich.
• Kompatibel im Enerpac-System: 700-bar-Betrieb mit bewährten Hochdruckanschlüssen und -zubehör. Direkt integrierbar in Pumpen- und Instrumentensysteme desselben Herstellers.
Anwendungen
Die RSM-Zylinder sind ideal zum Anheben, Unterbauen und Positionieren von Lasten in Bereichen mit stark eingeschränktem Zugang. In der industriellen Instandhaltung eignen sie sich beispielsweise zum Anheben von Maschinen, die bodennah montiert sind, um Unterlagen einzusetzen, Gleitplatten auszutauschen oder Anlagen neu auszurichten. Durch ihr niedriges Profil ermöglichen sie das Anheben ab dem „ersten Millimeter“, also dort, wo andere Lösungen keinen Platz finden, etwa unter Gestellen, Rahmen, Stahlkonstruktionen oder Formen. Im Bauwesen und Tiefbau unterstützen sie das präzise Ausrichten von Bauelementen und vorgefertigten Komponenten vor der endgültigen Fixierung. In Werkstätten erleichtern sie Montage-, Einpress- oder Demontagearbeiten, wenn das Arbeitsumfeld sehr beengt ist. Die Zylinder der RSM-Serie finden Anwendung in vielen Branchen: Produktionsinstandhaltung, Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, mechanische Montage, Reparaturwerkstätten, Maschineninstallation sowie im Bau- und Infrastruktursektor. Dank Federrückzug eignen sie sich besonders gut für kurze, wiederkehrende Hebevorgänge, da der Kolben schnell und automatisch in Ausgangsposition zurückkehrt.
Technische Informationen
Attribute
| Hubhöhe | 101 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 16 mm |
| Zylinderdurchmesser | 127 mm |
| Ölmenge | 203 cm³ |
| Modell | rsm |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.905,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.267,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen