K0035.006035 Niederzugspanner, links, Form:C, Stahl
Niederzugspanner Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0035.006035
Rubix:325559
EAN:4059245032464



Dokumente
Produktdetails : K0035.006035 Niederzugspanner, links, Form:C, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Der Niederzugspanner kann durch die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden. Die Ausführungen K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 und K0035.006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.Spannkraft: K0035.006... = 3800 N K0035.010... = 7200 N
Niederzugspanner
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 186,2 g |
|---|---|
| Modell | k0035 |
| Einspannkraft | 3800 kN |
| Länge | 38,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage