K0933.0808 Tiefspanner, Form:A Vergütungsstahl
TIEFSPANNER, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0933.0808
Rubix:3751391
Hersteller:K0933.0808
EAN:4059245244270



Dokumente
Produktdetails : K0933.0808 Tiefspanner, Form:A Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und brüniert. Spannbacke brüniert, an der Kante vergütet.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k0933.0808 |
|---|---|
| Einspannkraft | 4 kN |
| Länge | 25 mm |
| Form | a |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage