0-42-063 Neigungsmesser FatMax digital 40 cm

Neigungsmesser FatMax digital 40 cm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:0-42-063
Rubix:3625339
EAN:3253560420635
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge400 mm
Typdigital
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0-42-063 Neigungsmesser FatMax digital 40 cm


Der digitale FatMax-Wasserwaage von Stanley wurde für Präzisionsarbeiten entwickelt und zeigt Winkel in Grad und Prozent auf einem hintergrundbeleuchteten, automatisch drehbaren LCD-Display an. Sie ist in drei Längen erhältlich: 40 cm, 60 cm und 120 cm.

Eigenschaften:
Diese Wasserwaage basiert auf einem Aluminiumprofil mit integriertem Griff und schützenden Endkappen. Zwei Libellen ergänzen das digitale Messsystem. Eine horizontale und eine vertikale Libelle ermöglichen eine sofortige doppelte Kontrolle. Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display dreht sich je nach Position des Werkzeugs automatisch und gewährleistet eine optimale Ablesbarkeit aus jedem Winkel bis 360°. Ein zuschaltbares akustisches Signal weist auf die wichtigen Winkelpositionen bei 0°, 45° und 90° hin. Das Gerät speichert bis zu 9 Messwerte und verfügt über eine Rekalibrierungsfunktion sowie eine Funktion für den „Nullpunktversatz“. Eine Batterieanzeige informiert über den verbleibenden Ladestand. Im Lieferumfang enthalten sind eine wasserdichte Schutztasche sowie zwei AAA-Batterien.

Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 40 cm (Art.-Nr. 0-42-063), 60 cm (Art.-Nr. 0-42-065), 120 cm (Art.-Nr. 0-42-086)
• Gehäusematerial: Aluminium
• Anzeige: hintergrundbeleuchtetes, automatisch drehbares LCD-Display
• Messfunktionen: Grad, Prozent
• Digitale Messgenauigkeit: 0,1° (waagerecht und senkrecht), 0,2° (andere Winkel)
• Speicherkapazität: bis zu 9 Messwerte
• Akustisches Signal: ein-/ausschaltbar bei 0°, 45° und 90°
• Libellen: 1 horizontal, 1 vertikal
• Stromversorgung: 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
• Mitgeliefertes Zubehör: wasserdichte Schutztasche

Normen:
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• Richtlinie 2012/19/EU (WEEE): Regelt die Sammlung und das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• Richtlinie 2014/30/EU (EMV): Gewährleistet die elektromagnetische Verträglichkeit des Geräts in seiner Einsatzumgebung
• DIN 877: Deutsche Norm zur Festlegung der Ebenheitstoleranzen für Mess- und Kontrollinstrumente zur Oberflächenprüfung

Stärken

• Vielseitig: Drei verfügbare Längen (40 cm, 60 cm und 120 cm) für unterschiedlichste Baustellenanforderungen
• In jeder Position gut ablesbar: Das automatisch drehbare Display zeigt die Messwerte unabhängig von der Ausrichtung des Werkzeugs korrekt an
• Effizientes Arbeiten: Die Speicherung von bis zu 9 Messwerten und das akustische Signal an den wichtigsten Winkeln reduzieren Kontrollaufwand und Zeitverlust
• Doppelte Kontrolle: Die integrierten Libellen ermöglichen zusätzlich zur digitalen Anzeige eine visuelle Überprüfung der Messergebnisse
• Sofort einsatzbereit: Lieferung inklusive Batterien und Schutztasche für den direkten Einsatz auf der Baustelle
• Vor Ort kalibrierbar: Die Funktion „Nullpunktversatz“ ermöglicht die Anpassung des Winkelbezugs auf unebenen Flächen

Anwendungen

Die digitale FatMax-Wasserwaage eignet sich für Montage- und Ausrichtungsarbeiten, bei denen eine präzise Winkelmessung erforderlich ist. Im Innenausbau sowie im Holzbau erleichtert sie das exakte Ausrichten von Trennwänden, abgehängten Decken, Schreiner- und Tischlereielementen sowie leichten Dach- und Holzkonstruktionen. Trockenbauer, Schreiner, Zimmerer und andere Ausbaugewerke profitieren von einem Messwerkzeug, das optimal auf die Anforderungen im Baustellenalltag abgestimmt ist.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)60x165x543 mm
Länge400 mm
Typdigital
Magnetischnein
Werkstoffaluminium
Zulässiger Fehler0,5 mm/mn
72,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen