NEBV-M12G8-KD-3-M12G4 Anschlussleitung

NEBV Verbindungsleitung für Ventile

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBV-M12G8-KD-3-M12G4
Rubix:438713
Hersteller:547888
EAN:4052568189204
NEBV-M12G8-KD-3-M12G4 Anschlussleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung nebv
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBV-M12G8-KD-3-M12G4 Anschlussleitung


Anschlussleitung NEBV-M12G8-KD-3-M12G4 für Proportional-Druckregelventil VPPM. Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=EN 61076-2-101, Leitungseigenschaft=Standard, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 30 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V
Anschlussleitung NEBV-M12G8-KD-3-M12G4 für Proportional-Druckregelventil VPPM. Leitungseigenschaft=Standard, Betriebsspannungsbereich AC=<= 30 V, Betriebsspannungsbereich DC=<= 36 V, Strombelastbarkeit=1,5 A, Schutzart=(* IP67, * in montiertem Zustand, * nach IEC 60529)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht247,5 g
Typverbindungsleitung nebv
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
120,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage