FU 903 NebelöleR, Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, BG2, G3/8
Nebelöler FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 903
Rubix:347646
Hersteller:100208
EAN:4047322214964



Dokumente
Produktdetails : FU 903 NebelöleR, Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, BG2, G3/8
Nebelöler FUTURA mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CNebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten.Das Gerät bietet die Möglichkeit der automatischen Ölnachfüllung.Hierzu muss am Gewindestutzen des Ölbehälters ein Schlauch angeschlossen werden.Bei Betätigung des Öleinfüllknopfs oben am Gerät öffnet sich eine Venturidüse, welche durch Unterdruck Öl in den Behälter saugt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 446 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | polycarbonat, nbr |
| Volumenstrom | 8000 l/min |
| Baugröße | 2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
