Referenzen
Festo:NDV-2-ISO
Rubix:432149
Hersteller:11308
EAN:4052568006211

Produktdetails : NDV-2-ISO Abdeckplatte
Abdeckplatte NDV-2-ISO für Anschlussplatten. Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Entspricht Norm=ISO 5599-1, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Produktgewicht=166 g
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 174,03 g |
|---|---|
| Typ | abdeckplatte nach iso 5599-1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage