SY50M-3-1A-C10 Versorgungs-/Entlüftungsplatte U-Seite

Grundplatte für Einzelgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY50M-3-1A-C10
Rubix:2233246
Hersteller:SY50M-3-1A-C10
EAN:3618036183634
SY50M-3-1A-C10 Versorgungs-/Entlüftungsplatte U-Seite

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SY50M-3-1A-C10 Versorgungs-/Entlüftungsplatte U-Seite


SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Für eine flexible Installation sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohranschlüsse verfügbar. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Typplatte
HerkunftslandJP
38,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage