9339750070 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Gewinde 20x6/13mm
NdFeB-Flachgr.Magn.m.Gew.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:39750070, 9339750070
Rubix:1944160
Hersteller:4317784555272
EAN:4317784555272
Produktdetails : 9339750070 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Gewinde 20x6/13mm
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewinde 20x6/ 13mm FORMAT
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9339750070 ndfeb-flachgr.magn.m.gew. 20 x 6,0 13, |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

