K1398.304 Magnet

MAGNET HAFTMAGNET, RUND, KOMP:KUNSTSTOFF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1398.304
Rubix:3672158
Hersteller:K1398.304
EAN:4059245336333
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K1398.304 Magnet


Werkstoff: Gehäuse Kunststoff (ABS). Magnetkern Hartferrit. Bestellbeispiel: K1398.101 Hinweis: Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz. Temperaturbereich: max. 100 °C. Auf Anfrage: Magnetkern aus NdFeB (Neodym). Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gehäuse
Werkstoff: Gehäuse Kunststoff (ABS). Magnetkern Hartferrit. Bestellbeispiel: K1398.101 Hinweis: Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz. Temperaturbereich: max. 100 °C. Auf Anfrage: Magnetkern aus NdFeB (Neodym). Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gehäuse

Technische Informationen


Attribute
Typmagnet
Werkstoffhartferrit
1,17 exkl. MwSt.
/ Stück
1,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen