9339750080 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Gewinde 32x7/15,5mm
NdFeB-Flachgr.Magn.m.Gew.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:39750080, 9339750080
Rubix:1944162
Hersteller:39750080
EAN:4317784555296
Produktdetails : 9339750080 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Gewinde 32x7/15,5mm
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewinde 32x7/ 15,5mm FORMAT
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9339750080 ndfeb-flachgr.magn.m.gew. 32 x 7,0 15, |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

