9339750055 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Gewinde 10x4,5/11,5mm
NdFeB-Flachgr.Magn.m.Gew.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:39750055, 9339750055
Rubix:1944157
Hersteller:39750055
EAN:4317784555241
Produktdetails : 9339750055 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Gewinde 10x4,5/11,5mm
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewinde 10x4,5/ 11,5mm FORMAT
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9339750055 ndfeb-flachgr.magn.m.gew. 10 x 4,5 11, |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

