K0552.05 Magnet Stabgreifer, rund, NDFEB
Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0552.05
Rubix:111962



Dokumente
Produktdetails : K0552.05 Magnet Stabgreifer, rund, NDFEB
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Bestellbeispiel: 09068-01Hinweis: Geschirmtes System. Stabgreifer werden für den Einbau in Stahl und Eisen verwendet. Diese Anforderung wird vorwiegend im Anlagen- und Maschinenbau gestellt. Verwendung auch als Sacklochmagnete. Größe D 50: System mit 4 Magneten à Ø 18 mm.Temperaturbereich: max. 80 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 135 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 58 g |
|---|---|
| Typ | k0552.05 haltemagnet rund, mit innengewinde |
| Werkstoff | ndfeb |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std