K0551.16 Magnet Stabgreifer, rund, Form:B, SMCO
MAGNET STABGREIFER, RUND, FORM:B, SMCO, KOMP:MESSING
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0551.16
Rubix:2127861
Hersteller:K0551.16
EAN:4059245337194



Dokumente
Produktdetails : K0551.16 Magnet Stabgreifer, rund, Form:B, SMCO
Werkstoff: Gehäuse Messing. Magnetkern SmCo. Hinweis: Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Messing. Magnetkern SmCo. Hinweis: Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | smco |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen