K0558.01 Topfmagnet, rund, flach, Alnico
Magnete (Flachtopfmagnet)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0558.01
Rubix:334197
EAN:4059245170067



Dokumente
Produktdetails : K0558.01 Topfmagnet, rund, flach, Alnico
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse rot lackiert.Bestellbeispiel: 09096-01Hinweis: Geschirmtes System. Flachtopfmagnete werden bei geringem Platzbedarf zum Einbau in Vorrichtungen verwendet.Temperaturbereich: max. 450 °C.Auf Anfrage: Weitere Farben.
MAGNET
•Haftkraft: 30 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Typ | k0558.01 flachtopfmagnet |
| Werkstoff | alnico |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage