NAS-3/8-2A-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

NAS-Einzelanschlussplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NAS-3/8-2A-ISO
Rubix:432151
Hersteller:11310
EAN:4052568002374
NAS-3/8-2A-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

Technische Zusammenfassung

Typeinzelne teilgrundlagen nach iso 5599-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NAS-3/8-2A-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild


Einzelanschlussplatte NAS-3/8-2A-ISO Anschlüsse seitlich. Entspricht der Norm=ISO 5599-1, Zulassung=UL – Anerkannt (OL), Produktgewicht=300 g, Montageart=mit Durchgangsbohrung, Hilfs-Steuerluftanschluss 12/14=G1/8
Einzelanschlussplatte NAS-3/8-2A-ISO Anschlüsse seitlich. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Zulassung=UL - Recognized (OL), Produktgewicht=300 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)127x60x47 mm
Bruttogewicht329 g
Typeinzelne teilgrundlagen nach iso 5599-1
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84819000
33,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen