NSB 3/40 Nagelscheibe

Nagelscheibe NSB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:048311
Rubix:3832486
Hersteller:NSB 3/40
EAN:4006209483114
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typnsb

Produktdetails : NSB 3/40 Nagelscheibe


Die sichere Kabelbefestigung in Mauerschlitzen.
• Sicherer Halt: optimaler Anpressdruck durch gewölbte Struktur • Leichtes Überputzen durch flache Nagelscheibe • Nagelscheibe aus Polypropylen für hohe Festigkeit • Hohe Qualität: Nagel aus gehärtetem, verzinktem Stahl Die fischer Nagelscheibe NSB ist eine Lösung zur Befestigung von Kabeln in Mauerschlitzen und an Holzkonstruktionen. Die Nagelscheibe aus hochwertigem Polypropylen und einem gehärteten, verzinkten Stahlnagel sind bereits vormontiert. Die Nagelscheibe wird positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen - fertig. Die fischer Nagelscheibe NSB ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Mauerschlitzen und in Holz zu befestigen. Die flache Nagelscheibe trägt nur wenig auf und lässt sich so leicht überputzen. Funktion: • Kabel einziehen • Anschließend die Nagelscheibe ausrichten und mit dem Hammer den Nagel einschlagen • Durch die gewölbte Scheibe werden die Kabel fixiert

Stärken

• Die gewölbte Struktur der Nagelscheibe sorgt für einen optimalen Anpressdruck und dadurch für einen sicheren Halt • Die flache Nagelscheibe trägt nur gering auf und ermöglicht so ein leichtes Überputzen • Die Nagelscheibe NSB besteht aus Polypropylen mit hoher Festigkeit. Der Nagel ist aus gehärtetem, verzinktem Stahl. Die bewährte Materialkombination für die Unterputzmontage

Anwendungen

• Zur Befestigung von Kabeln in Mauerschlitzen

Technische Informationen


Attribute
Typnsb
53,76 exkl. MwSt.
/ 150 Stück
63,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage