Referenzen
Fischer:064090
Rubix:3833807
Hersteller:SPS M12
EAN:4006209640906

Produktdetails : SPS M12 Spannschloss
Spannschloss zur Verwendung mit Bolzen links/rechts BLR 100.
• Einfache Höhenregulierung in Verbindung mit Bolzen BLR
• In den Größen M10 oder M12 entsprechend dem geforderten Lastniveau
Das fischer Spannschloss SPS ist ein Montageelement aus galvanisch verzinktem Stahl. Das Sapnnschloss hält in Verbindung mit der Doppelschraube zwei Bauteile durch Zugspannung zusammen. Durch Drehung in die eine oder andere Richtung spannt oder lockert es die Verbindung.
Anwendungen
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sps |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,04 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
217,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage