Referenzen
Fischer:044318
Rubix:3830986
Hersteller:DTM 70/10
EAN:4006209443187



Produktdetails : DTM 70/10 Dämmstoffteller, Metall
Dämmstoffteller DTM
• Aus verzinktem Stahl
• Für Kombination mit fischer Langschaftdübel
Der fischer Dämmstoffteller DTM verzinkt wird in Kombination mit einem fischer Langschaftdübel verwendet. Damit können Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Bei der Montage wird der fischer Langschaftdübel durch den Dämmstoffteller in das Bohrloch geschlagen und anschließend die Schraube eingedreht.
Funktion:
• Der Dämmteller wird auf einen fischer Langschaftdübel aufgesteckt
Stärken
• Der Dämmstoffteller DTM ist die ideale Ergänzung zur Vergrößerung der Tellerfläche des Dämmstoffhalters DHM
• Der DTM steht je nach Anforderung in feuerverzinkten oder Edelstahl A2 Varianten zur Verfügung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dtm |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,72 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
31,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage