Referenzen
INA:NRB2,5X12,8-G2/0-10
Rubix:448521
Hersteller:0001545129065
EAN:4054363485857

Produktdetails : NRB 2.5X12.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,49 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 12,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 12,8 mm | |
| 12,8 mm | |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,32 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
102,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
