Referenzen
SKF:NKIS 55
Rubix:313401
Hersteller:14381
EAN:7316571010274




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : NKIS 55 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF
Nadellager, einreihig, mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 558 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 28 mm |
| Serie | nkis |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 114 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort