Referenzen
INA:NKI80/35-XL-C2
Rubix:1902494
Hersteller:0507628420020
EAN:4012802734546


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NKI 80/35-XL-C2 (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager mit Kanten und Innenring. Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C.
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 956 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 208000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 116000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c2 |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort