Referenzen
NTN:NA4844
Rubix:911514
EAN:4547359112917




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : NA 4844 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 270x270x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9120 g |
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 50 mm |
| Serie | na4800 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 780000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 244000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
713,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
849,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std