NA 4902LL/3AS (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

Nadellager mit Innenring NTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NA4902LL/3AS
Rubix:911526
EAN:4547359113044
NA 4902LL/3AS (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4902LL/3AS (NTN) Nadellager mit Innenring NTN


Nadellager mit Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x28x13 mm
Bruttogewicht37 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite14 mm
Seriena4900
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8300 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
14,59 exkl. MwSt.
/ Stück
17,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std