Referenzen
SKF:NK 73/25
Rubix:313296
Hersteller:14236
EAN:7316577712790


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NK 73/25 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Nadellager, einreihig, ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 302 g |
| Innendurchmesser | 73 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | nk |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 106000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52800 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage