Referenzen
SKF:K 45X53X20
Rubix:312588
Hersteller:10315
EAN:7316571120072




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 53 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : K 45X53X20 (SKF) Nadelkranz SKF
Nadelkranz einreihig, mit Stahlblechkäfig, nach DIN 5405.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x53x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 62 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 53 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 68 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37,4 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort