K 45X50X17 (SKF) Nadelkranz SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:K 45X50X17
Rubix:312585
Hersteller:10310
EAN:7316577126160
K 45X50X17 (SKF) Nadelkranz SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 45X50X17 (SKF) Nadelkranz SKF


Nadelkränze sind einbaufertige Komplettlager ohne Innen- und Außenringe. In Anwendungen, in denen Welle und Gehäusebohrung als Laufbahnen verwendet werden, können mit den Kränzen eigenständige Lagerungen mit minimalem radialen Einbauraum realisiert werden. Da die Lagerluft der Anordnung nur durch die Rollensortierklasse und das Finish von Welle und Gehäuse beeinflusst wird, lassen sich sehr präzise Lagerungen gestalten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x50x50 mm
Bruttogewicht31 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite17 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl9000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r46,5 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21,6 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
10,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,66 € inkl. MwSt.