Referenzen
SKF:K 35X40X13
Rubix:312562
Hersteller:10260
EAN:7316570956566




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : K 35X40X13 (SKF) Nadelkranz SKF
Nadelkranz einreihig, mit Stahlblechkäfig, nach DIN 5405.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 19 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15,4 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort