Referenzen
SKF:K 16X22X16
Rubix:312497
Hersteller:10149
EAN:7316570931785




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : K 16X22X16 (SKF) Nadelkranz SKF
Nadelkranz einreihig, mit Stahlblechkäfig, nach DIN 5405.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12,2 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17,6 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14,2 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen