Referenzen
INA:NK30/20-F-XL
Rubix:2063665
Hersteller:0001976290000
EAN:4054369071269


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NK 30/20-F-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK..-F-XL, 1-reihig, ohne Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nk..-f-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
99,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage