HFL 1826-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA

Hülsenfreilauf

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HFL1826-L564
Rubix:17848
Hersteller:0016002140962
EAN:4047643006354
HFL 1826-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HFL 1826-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA


HFL-Freiläufe mit Rollenlager oder Kugellager, Stahlfedern
Hülsenfreilauf HFL, mit Lagerung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite26 mm
Seriehfl
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r10200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84836080
24,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std