Referenzen
INA:NA4824-XL-C3
Rubix:127180
Hersteller:0507684760030
EAN:4054363037360


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NA 4824-XL-C3 (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA. . -XL, einreihig, mit Innenring, Außenring mit 2 Platten.
Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1170 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 239000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 112000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen