Referenzen
INA:NKS115
Rubix:19150
Hersteller:0000028520000
EAN:4012802132625

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : NKS 115 (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x135x135 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 690 g |
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 32 mm |
| Serie | nks |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage