Referenzen
INA:K39X44X26-ZW-B/0-4
Rubix:448174
Hersteller:0007696493062
EAN:4054362419877


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : K 39X44X26-ZW-B/0-4 (INA) Nadelkranz INA
Käfig mit zweireihigen Axialnadeln
Nadelkranz einreihig, mit Stahlblechkäfig, nach DIN 5405.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x44x44 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Innendurchmesser | 39 mm |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 26 mm |
| Serie | k..-zw |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen